BONOFFICE
ワンピース
どんなシーンにもマッチする女性らしさを漂う美ラインワンピ
両脇ポケット
使いやすい大きさのポケットが両脇に付いています。
フロントファスナー
前ファスナー仕様なので、スムーズに脱ぎ気が可能です。
仕様
春夏、家庭洗濯OK、ニット、吸水速乾、UVカット、抗菌裏地、軽量、消臭テープ
材質
ポリエステル100%
色
ネイビー
生地
エアリアルニット
色番
8
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19156929
AO5802
5G
75.5
36
27
94
¥31,000
¥
23,980
¥26,378
(税込)
5日以内出荷
19156938
AO5802
7G
78.5
37
28
95
¥31,000
¥
23,980
¥26,378
(税込)
5日以内出荷
19156947
AO5802
9G
82.5
38
28
96
¥31,000
¥
23,980
¥26,378
(税込)
5日以内出荷
19156956
AO5802
11G
86.5
39
29
97
¥31,000
¥
23,980
¥26,378
(税込)
5日以内出荷
19156965
AO5802
13G
90.5
40
29
98
¥31,000
¥
23,980
¥26,378
(税込)
5日以内出荷
19156981
AO5802
15G
96.5
41
30
99
¥31,000
¥
23,980
¥26,378
(税込)
5日以内出荷
19156990
AO5802
17G
102.5
42.5
30
99
¥31,000
¥
23,980
¥26,378
(税込)
5日以内出荷
19156999
AO5802
19G
108.5
44
30
100
¥31,000
¥
23,980
¥26,378
(税込)
5日以内出荷
19157008
AO5802
21G
114.5
45.5
30
100
¥31,000
¥
23,980
¥26,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください