曜日別特売

ネック&ボディリラクサー

ネック&ボディリラクサー - リラーークスネック&ボディリラクサー - リラーークスネック&ボディリラクサー - リラーークスネック&ボディリラクサー - リラーークスネック&ボディリラクサー - リラーークスネック&ボディリラクサー - リラーークスネック&ボディリラクサー - リラーークス

充電池内蔵、空気式で軽く携帯に便利、ご家庭だけでなく、旅行・ドライブ・アウトドアなど、いつでもどこでもリフレッシュ
医療用品及び非医療用具の同様のネックマッサージャーで空気式は非常に少なく(メーカー調べ)旅行などに特に便利。
シックなカラーで肌に優しいベロア調外装材のフード付、機内や車内で、光を遮り、寝顔も隠せますから、気持ちもリラックス。
人間工学に基づく、体の各部位に優しくフィットするデザイン、もみ玉がゆったりもみほぐし、スーパーリフレッシュ。
もみ強さ2段階調節+腕で自然に自重を掛けられるストラップ付で、効果アップが出来ます。
光を遮り、寝顔を隠す内蔵フード
ストラップに腕を通し自重をかけ効果アップ
ブルーグレーとブラウンベージュの2色
本体に収納できるフード
特許ビルトインエアポンプですぐ完成
空気を抜けばコンパクト、携帯に便利

付属品キャリーバッグ、充電用ケープル(Type-C)材質外面素材:ポリエステル、エアバッグ素材:ポリ塩化ビニール質量(g)630電源リチウムイオン電池充電時間約2~3時間/初回充電時のみ約6時間バッテリー容量(mAh)2000収納時寸法(cm)8×13×18使用時寸法(cm)30×29×12内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19166790GTNPBピンクベージュ
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
19166799GTNPBブルーグレー
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする