曜日別特売

和光堂レーベンスミルク はいはい 810g

和光堂レーベンスミルク はいはい 810g - 和光堂

大切な赤ちゃんのことを考えて母乳に近づけたミルクです。母乳に含まれる主要なたんぱく質「α-ラクトアルブミン」を母乳に近い量まで強化しました。また、赤ちゃんの負担に配慮して母乳に近いたんぱく質バランスに調整し、母乳に含まれないβ-ラクトグロブリンを低減しています。

用途0か月から1歳のお誕生日頃まで幅(mm)132高さ(mm)180奥行(mm)132内容量(g)810内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1917387819586
オープン
2,398
2,590(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする