エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2G32TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2G32TN~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ヘッド側フランジ形揺動受け金具金具なし内容量1個
1887件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45360415CDM2G32TN-25AZ1-M9NVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
15,620
14,058
15,464(税込)
23日以内出荷
返品不可
45360431CDM2G32TN-25AZ1-M9NVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,940
10,746
11,821(税込)
23日以内出荷
返品不可
45360440CDM2G32TN-25AZ1-M9PVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
15,620
14,058
15,464(税込)
23日以内出荷
返品不可
45360449CDM2G32TN-25AZ1-M9PVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,940
10,746
11,821(税込)
23日以内出荷
返品不可
45360458CDM2G32TN-25AZ1-M9BVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
15,620
14,058
15,464(税込)
23日以内出荷
返品不可
45360467CDM2G32TN-25AZ1-M9BVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,940
10,746
11,821(税込)
23日以内出荷
返品不可
45360476CDM2G32TN-25AZ1-M9NWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
15,950
14,355
15,791(税込)
23日以内出荷
返品不可
45360485CDM2G32TN-25AZ1-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
12,100
10,890
11,979(税込)
23日以内出荷
返品不可
45360501CDM2G32TN-25AZ1-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
15,950
14,355
15,791(税込)
23日以内出荷
返品不可
45360510CDM2G32TN-25AZ1-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
12,100
10,890
11,979(税込)
23日以内出荷
返品不可
45360519CDM2G32TN-25AZ1-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
15,950
14,355
15,791(税込)
23日以内出荷
返品不可
45360528CDM2G32TN-25AZ1-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
12,100
10,890
11,979(税込)
23日以内出荷
返品不可
45360537CDM2G32TN-25AZ1-A96Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,420
12,078
13,286(税込)
23日以内出荷
返品不可
45360546CDM2G32TN-25AZ1-A96VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
10,840
9,756
10,732(税込)
23日以内出荷
返品不可
45360555CDM2G32TN-25AZ1-A93Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,200
11,880
13,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
45360571CDM2G32TN-25AZ1-A93VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
10,730
9,657
10,623(税込)
23日以内出荷
返品不可
45360580CDM2G32TN-25AZ1-A90Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,880
10,692
11,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
45360589CDM2G32TN-25AZ1-A90VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
10,070
9,063
9,969(税込)
23日以内出荷
返品不可
45360598CDM2G32TN-25AZ1-V-M9NVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
16,230
14,607
16,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
45360607CDM2G32TN-25AZ1-V-M9NVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
12,540
11,286
12,415(税込)
23日以内出荷
返品不可
45360616CDM2G32TN-75AZ1-V-A93Vつき75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,360
12,924
14,216(税込)
23日以内出荷
返品不可
45360625CDM2G32TN-75AZ1-V-A93VSつき75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,880
10,692
11,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
45360641CDM2G32TN-75AZ1-V-A90Vつき75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
13,040
11,736
12,910(税込)
23日以内出荷
返品不可
45360650CDM2G32TN-75AZ1-V-A90VSつき75ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,220
10,098
11,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
45360659CDM2G32TN-75AZ1-W-M9NVつき75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
17,000
15,300
16,830(税込)
23日以内出荷
返品不可
45360668CDM2G32TN-75AZ1-W-M9NVSつき75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
13,310
11,979
13,177(税込)
23日以内出荷
返品不可
45360677CDM2G32TN-75AZ1-W-M9PVつき75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
17,000
15,300
16,830(税込)
23日以内出荷
返品不可
45360686CDM2G32TN-75AZ1-W-M9PVSつき75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
13,310
11,979
13,177(税込)
23日以内出荷
返品不可
45360695CDM2G32TN-75AZ1-W-M9BVつき75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
17,000
15,300
16,830(税込)
23日以内出荷
返品不可
45360711CDM2G32TN-75AZ1-W-M9BVSつき75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
13,310
11,979
13,177(税込)
23日以内出荷
返品不可
45360720CDM2G32TN-75AZ1-W-M9NWVつき75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
17,330
15,597
17,157(税込)
23日以内出荷
返品不可
45360729CDM2G32TN-75AZ1-W-M9NWVSつき75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
13,480
12,132
13,345(税込)
23日以内出荷
返品不可
45360738CDM2G32TN-75AZ1-W-M9PWVつき75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
17,330
15,597
17,157(税込)
23日以内出荷
返品不可
45360747CDM2G32TN-75AZ1-W-M9PWVSつき75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
13,480
12,132
13,345(税込)
23日以内出荷
返品不可
45360756CDM2G32TN-75AZ1-W-M9BWVつき75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
17,330
15,597
17,157(税込)
23日以内出荷
返品不可
45360765CDM2G32TN-75AZ1-W-M9BWVSつき75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
13,480
12,132
13,345(税込)
23日以内出荷
返品不可
45360781CDM2G32TN-75AZ1-W-A96Vつき75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
14,800
13,320
14,652(税込)
23日以内出荷
返品不可
45360790CDM2G32TN-75AZ1-W-A96VSつき75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
12,210
10,989
12,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
45360799CDM2G32TN-75AZ1-W-A93Vつき75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
14,580
13,122
14,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
45360808CDM2G32TN-75AZ1-W-A93VSつき75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
12,100
10,890
11,979(税込)
23日以内出荷
返品不可
45360817CDM2G32TN-75AZ1-W-A90Vつき75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
13,260
11,934
13,127(税込)
23日以内出荷
返品不可
45360826CDM2G32TN-75AZ1-W-A90VSつき75ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
11,440
10,296
11,326(税込)
23日以内出荷
返品不可
45360835CDM2G32TN-75AZ1-Q-M9NVつき75ロッド先端おねじロッドエンドあり
16,830
15,147
16,662(税込)
23日以内出荷
返品不可
45360851CDM2G32TN-75AZ1-Q-M9NVSつき75ロッド先端おねじロッドエンドあり
13,150
11,835
13,019(税込)
23日以内出荷
返品不可
45360860CDM2G32TN-75AZ1-Q-M9PVつき75ロッド先端おねじロッドエンドあり
16,830
15,147
16,662(税込)
23日以内出荷
返品不可
45360869CDM2G32TN-75AZ1-Q-M9PVSつき75ロッド先端おねじロッドエンドあり
13,150
11,835
13,019(税込)
23日以内出荷
返品不可
45360878CDM2G32TN-75AZ1-Q-M9BVつき75ロッド先端おねじロッドエンドあり
16,830
15,147
16,662(税込)
23日以内出荷
返品不可
45360887CDM2G32TN-75AZ1-Q-M9BVSつき75ロッド先端おねじロッドエンドあり
13,150
11,835
13,019(税込)
23日以内出荷
返品不可
45360896CDM2G32TN-75AZ1-Q-M9NWVつき75ロッド先端おねじロッドエンドあり
17,160
15,444
16,988(税込)
23日以内出荷
返品不可
45360905CDM2G32TN-75AZ1-Q-M9NWVSつき75ロッド先端おねじロッドエンドあり
13,310
11,979
13,177(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする