エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2F32TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2F32TN~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ロッド側フランジ形揺動受け金具金具なし内容量1個
1861件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46690047CDM2F32TN-25Z1-M9NVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,590
12,231
13,454(税込)
23日以内出荷
返品不可
46690056CDM2F32TN-25Z1-M9NVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
9,900
8,910
9,801(税込)
23日以内出荷
返品不可
46690065CDM2F32TN-25Z1-M9PVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,590
12,231
13,454(税込)
23日以内出荷
返品不可
46690081CDM2F32TN-25Z1-M9PVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
9,900
8,910
9,801(税込)
23日以内出荷
返品不可
46690090CDM2F32TN-25Z1-M9BVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,590
12,231
13,454(税込)
23日以内出荷
返品不可
46690099CDM2F32TN-25Z1-M9BVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
9,900
8,910
9,801(税込)
23日以内出荷
返品不可
46690108CDM2F32TN-25Z1-M9NWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,920
12,528
13,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
46690117CDM2F32TN-25Z1-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
10,070
9,063
9,969(税込)
23日以内出荷
返品不可
46690126CDM2F32TN-25Z1-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,920
12,528
13,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
46690135CDM2F32TN-25Z1-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
10,070
9,063
9,969(税込)
23日以内出荷
返品不可
46690151CDM2F32TN-25Z1-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,920
12,528
13,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
46690160CDM2F32TN-25Z1-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
10,070
9,063
9,969(税込)
23日以内出荷
返品不可
46690169CDM2F32TN-25Z1-A96Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,390
10,251
11,276(税込)
23日以内出荷
返品不可
46690178CDM2F32TN-25Z1-A96VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
8,800
7,920
8,712(税込)
23日以内出荷
返品不可
46690187CDM2F32TN-25Z1-A93Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,170
10,053
11,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
46690196CDM2F32TN-25Z1-A93VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
8,690
7,821
8,603(税込)
23日以内出荷
返品不可
46690205CDM2F32TN-25Z1-A90Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
9,850
8,865
9,752(税込)
23日以内出荷
返品不可
46690221CDM2F32TN-25Z1-A90VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
8,030
7,227
7,950(税込)
23日以内出荷
返品不可
46690230CDM2F32TN-25Z1-V-M9NVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,190
12,771
14,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
46690239CDM2F32TN-25Z1-V-M9NVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,510
9,459
10,405(税込)
23日以内出荷
返品不可
46690248CDM2F32TN-25Z1-V-M9PVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,190
12,771
14,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
46690257CDM2F32TN-25Z1-V-M9PVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,510
9,459
10,405(税込)
23日以内出荷
返品不可
46690266CDM2F32TN-25Z1-V-M9BVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,190
12,771
14,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
46690275CDM2F32TN-25Z1-V-M9BVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,510
9,459
10,405(税込)
23日以内出荷
返品不可
46690291CDM2F32TN-25Z1-V-M9NWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,520
13,068
14,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
46690300CDM2F32TN-25Z1-V-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,670
9,603
10,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
46690309CDM2F32TN-25Z1-V-M9PWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,520
13,068
14,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
46690318CDM2F32TN-25Z1-V-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,670
9,603
10,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
46690327CDM2F32TN-25Z1-V-M9BWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,520
13,068
14,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
46690336CDM2F32TN-25Z1-V-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,670
9,603
10,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
46690345CDM2F32TN-25Z1-V-A96Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,990
10,791
11,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
46690361CDM2F32TN-25Z1-V-A96VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
9,410
8,469
9,316(税込)
23日以内出荷
返品不可
46690370CDM2F32TN-25Z1-V-A93Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,770
10,593
11,652(税込)
23日以内出荷
返品不可
46690379CDM2F32TN-25Z1-V-A93VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
9,300
8,370
9,207(税込)
23日以内出荷
返品不可
46690388CDM2F32TN-25Z1-V-A90Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,450
9,405
10,346(税込)
23日以内出荷
返品不可
46690397CDM2F32TN-25Z1-V-A90VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
8,640
7,776
8,554(税込)
23日以内出荷
返品不可
46690406CDM2F32TN-25Z1-W-M9NVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
14,410
12,969
14,266(税込)
23日以内出荷
返品不可
46690415CDM2F32TN-25Z1-W-M9NVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
10,730
9,657
10,623(税込)
23日以内出荷
返品不可
46690431CDM2F32TN-25Z1-W-M9PVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
14,410
12,969
14,266(税込)
23日以内出荷
返品不可
46690440CDM2F32TN-25Z1-W-M9PVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
10,730
9,657
10,623(税込)
23日以内出荷
返品不可
46690449CDM2F32TN-25Z1-W-M9BVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
14,410
12,969
14,266(税込)
23日以内出荷
返品不可
46690458CDM2F32TN-25Z1-W-M9BVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
10,730
9,657
10,623(税込)
23日以内出荷
返品不可
46690467CDM2F32TN-25Z1-W-M9NWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
14,740
13,266
14,593(税込)
23日以内出荷
返品不可
46690476CDM2F32TN-25Z1-W-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
10,890
9,801
10,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
46690485CDM2F32TN-25Z1-W-M9PWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
14,740
13,266
14,593(税込)
23日以内出荷
返品不可
46690501CDM2F32TN-25Z1-W-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
10,890
9,801
10,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
46690510CDM2F32TN-25Z1-W-M9BWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
14,740
13,266
14,593(税込)
23日以内出荷
返品不可
46690519CDM2F32TN-25Z1-W-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
10,890
9,801
10,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
46690528CDM2F32TN-25Z1-W-A96Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
12,210
10,989
12,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
46690537CDM2F32TN-25Z1-W-A96VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
9,630
8,667
9,534(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする