エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2G32TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2G32TN~) SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッド クッションラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT 取付支持金具ヘッド側フランジ形 揺動受け金具金具なし 内容量1個
お気に入りに追加
1887件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
オートスイッチ有無
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46711650 CDM2G32TN-25Z1-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,590
12,231
13,454 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46711659 CDM2G32TN-25Z1-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
9,900
8,910
9,801 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46711668 CDM2G32TN-25Z1-M9PV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,590
12,231
13,454 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46711677 CDM2G32TN-25Z1-M9PVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
9,900
8,910
9,801 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46711686 CDM2G32TN-25Z1-M9BV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,590
12,231
13,454 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46711695 CDM2G32TN-25Z1-M9BVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
9,900
8,910
9,801 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46711711 CDM2G32TN-25Z1-M9NWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,920
12,528
13,781 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46711720 CDM2G32TN-25Z1-M9NWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
10,070
9,063
9,969 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46711729 CDM2G32TN-25Z1-M9PWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,920
12,528
13,781 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46711738 CDM2G32TN-25Z1-M9PWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
10,070
9,063
9,969 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46711747 CDM2G32TN-25Z1-M9BWV つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
13,920
12,528
13,781 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46711756 CDM2G32TN-25Z1-M9BWVS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
10,070
9,063
9,969 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46711765 CDM2G32TN-25Z1-A96V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,390
10,251
11,276 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46711781 CDM2G32TN-25Z1-A96VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
8,800
7,920
8,712 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46711790 CDM2G32TN-25Z1-A93V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
11,170
10,053
11,058 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46711799 CDM2G32TN-25Z1-A93VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
8,690
7,821
8,603 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46711808 CDM2G32TN-25Z1-A90V つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
9,850
8,865
9,752 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46711817 CDM2G32TN-25Z1-A90VS つき 25 ロッド先端おねじ 金具なし あり
8,030
7,227
7,950 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46711826 CDM2G32TN-25Z1-V-M9NV つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
14,190
12,771
14,048 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46711835 CDM2G32TN-25Z1-V-M9NVS つき 25 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
10,510
9,459
10,405 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46711851 CDM2G32TN-75Z1-V-A93V つき 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
12,320
11,088
12,197 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46711860 CDM2G32TN-75Z1-V-A93VS つき 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
9,850
8,865
9,752 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46711869 CDM2G32TN-75Z1-V-A90V つき 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
11,000
9,900
10,890 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46711878 CDM2G32TN-75Z1-V-A90VS つき 75 ロッド先端おねじ 1山ナックルジョイント あり
9,190
8,271
9,098 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46711887 CDM2G32TN-75Z1-W-M9NV つき 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
14,960
13,464
14,810 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46711896 CDM2G32TN-75Z1-W-M9NVS つき 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
11,280
10,152
11,167 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46711905 CDM2G32TN-75Z1-W-M9PV つき 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
14,960
13,464
14,810 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46711921 CDM2G32TN-75Z1-W-M9PVS つき 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
11,280
10,152
11,167 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46711930 CDM2G32TN-75Z1-W-M9BV つき 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
14,960
13,464
14,810 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46711939 CDM2G32TN-75Z1-W-M9BVS つき 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
11,280
10,152
11,167 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46711948 CDM2G32TN-75Z1-W-M9NWV つき 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
15,290
13,761
15,137 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46711957 CDM2G32TN-75Z1-W-M9NWVS つき 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
11,440
10,296
11,326 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46711966 CDM2G32TN-75Z1-W-M9PWV つき 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
15,290
13,761
15,137 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46711975 CDM2G32TN-75Z1-W-M9PWVS つき 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
11,440
10,296
11,326 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46711991 CDM2G32TN-75Z1-W-M9BWV つき 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
15,290
13,761
15,137 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46712000 CDM2G32TN-75Z1-W-M9BWVS つき 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
11,440
10,296
11,326 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46712009 CDM2G32TN-75Z1-W-A96V つき 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
12,760
11,484
12,632 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46712018 CDM2G32TN-75Z1-W-A96VS つき 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
10,180
9,162
10,078 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46712027 CDM2G32TN-75Z1-W-A93V つき 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
12,540
11,286
12,415 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46712036 CDM2G32TN-75Z1-W-A93VS つき 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
10,070
9,063
9,969 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46712045 CDM2G32TN-75Z1-W-A90V つき 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
11,220
10,098
11,108 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46712061 CDM2G32TN-75Z1-W-A90VS つき 75 ロッド先端おねじ 2山ナックルジョイント あり
9,410
8,469
9,316 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46712070 CDM2G32TN-75Z1-Q-M9NV つき 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド あり
14,800
13,320
14,652 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46712079 CDM2G32TN-75Z1-Q-M9NVS つき 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド あり
11,110
9,999
10,999 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46712088 CDM2G32TN-75Z1-Q-M9PV つき 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド あり
14,800
13,320
14,652 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46712097 CDM2G32TN-75Z1-Q-M9PVS つき 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド あり
11,110
9,999
10,999 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46712106 CDM2G32TN-75Z1-Q-M9BV つき 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド あり
14,800
13,320
14,652 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46712115 CDM2G32TN-75Z1-Q-M9BVS つき 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド あり
11,110
9,999
10,999 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46712131 CDM2G32TN-75Z1-Q-M9NWV つき 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド あり
15,130
13,617
14,979 (税込)
23日以内出荷

返品不可
46712140 CDM2G32TN-75Z1-Q-M9NWVS つき 75 ロッド先端おねじ ロッドエンド あり
11,280
10,152
11,167 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする