エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2G40~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CDM2G40~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側フランジ形揺動受け金具金具なし内容量1個
全1867種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
1867種類すべて表示中
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47830435CDM2G40-25Z1-M9NVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
16,780
15,102
16,612(税込)
3日以内出荷
返品不可
47830451CDM2G40-25Z1-M9NVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,090
11,781
12,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
47830460CDM2G40-25Z1-M9PVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
16,780
15,102
16,612(税込)
3日以内出荷
返品不可
47830469CDM2G40-25Z1-M9PVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,090
11,781
12,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
47830478CDM2G40-25Z1-M9BVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
16,780
15,102
16,612(税込)
3日以内出荷
返品不可
47830487CDM2G40-25Z1-M9BVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,090
11,781
12,959(税込)
3日以内出荷
返品不可
47830496CDM2G40-25Z1-M9NWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
17,110
15,399
16,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
47830505CDM2G40-25Z1-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,260
11,934
13,127(税込)
3日以内出荷
返品不可
47830521CDM2G40-25Z1-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
17,110
15,399
16,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
47830530CDM2G40-25Z1-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,260
11,934
13,127(税込)
3日以内出荷
返品不可
47830539CDM2G40-25Z1-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
17,110
15,399
16,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
47830548CDM2G40-25Z1-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,260
11,934
13,127(税込)
3日以内出荷
返品不可
47830557CDM2G40-25Z1-A96Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,580
13,122
14,434(税込)
3日以内出荷
返品不可
47830566CDM2G40-25Z1-A96VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,990
10,791
11,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
47830575CDM2G40-25Z1-A93Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,360
12,924
14,216(税込)
3日以内出荷
返品不可
47830591CDM2G40-25Z1-A93VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,880
10,692
11,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
47830600CDM2G40-25Z1-A90Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,040
11,736
12,910(税込)
3日以内出荷
返品不可
47830609CDM2G40-25Z1-A90VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,220
10,098
11,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
47830618CDM2G40-25Z1-V-M9NVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
18,100
16,290
17,919(税込)
3日以内出荷
返品不可
47830627CDM2G40-25Z1-V-M9NVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,410
12,969
14,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
47830636CDM2G40-25Z1-V-M9PVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
18,100
16,290
17,919(税込)
3日以内出荷
返品不可
47830645CDM2G40-25Z1-V-M9PVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,410
12,969
14,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
47830661CDM2G40-25Z1-V-M9BVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
18,100
16,290
17,919(税込)
3日以内出荷
返品不可
47830670CDM2G40-25Z1-V-M9BVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,410
12,969
14,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
47830679CDM2G40-25Z1-V-M9NWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
18,430
16,587
18,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
47830688CDM2G40-25Z1-V-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,580
13,122
14,434(税込)
3日以内出荷
返品不可
47830697CDM2G40-25Z1-V-M9PWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
18,430
16,587
18,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
47830706CDM2G40-25Z1-V-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,580
13,122
14,434(税込)
3日以内出荷
返品不可
47830715CDM2G40-50FZ1-A96Vつき50ロッド先端めねじ金具なしあり
14,960
13,464
14,810(税込)
3日以内出荷
返品不可
47830731CDM2G40-50FZ1-A96VSつき50ロッド先端めねじ金具なしあり
12,380
11,142
12,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
47830740CDM2G40-50FZ1-A93Vつき50ロッド先端めねじ金具なしあり
14,740
13,266
14,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
47830749CDM2G40-50FZ1-A93VSつき50ロッド先端めねじ金具なしあり
12,270
11,043
12,147(税込)
3日以内出荷
返品不可
47830758CDM2G40-50FZ1-A90Vつき50ロッド先端めねじ金具なしあり
13,420
12,078
13,286(税込)
3日以内出荷
返品不可
47830767CDM2G40-50FZ1-A90VSつき50ロッド先端めねじ金具なしあり
11,610
10,449
11,494(税込)
3日以内出荷
返品不可
47830776CDM2G40-75Z1-M9NVつき75ロッド先端おねじ金具なしあり
17,550
15,795
17,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
47830785CDM2G40-75Z1-M9NVSつき75ロッド先端おねじ金具なしあり
13,860
12,474
13,721(税込)
3日以内出荷
返品不可
47830801CDM2G40-75Z1-M9PVつき75ロッド先端おねじ金具なしあり
17,550
15,795
17,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
47830810CDM2G40-75Z1-M9PVSつき75ロッド先端おねじ金具なしあり
13,860
12,474
13,721(税込)
3日以内出荷
返品不可
47830819CDM2G40-75Z1-M9BVつき75ロッド先端おねじ金具なしあり
17,550
15,795
17,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
47830828CDM2G40-75Z1-M9BVSつき75ロッド先端おねじ金具なしあり
13,860
12,474
13,721(税込)
3日以内出荷
返品不可
47830837CDM2G40-75Z1-M9NWVつき75ロッド先端おねじ金具なしあり
17,880
16,092
17,701(税込)
3日以内出荷
返品不可
47830846CDM2G40-75Z1-M9NWVSつき75ロッド先端おねじ金具なしあり
14,030
12,627
13,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
47830855CDM2G40-75Z1-M9PWVつき75ロッド先端おねじ金具なしあり
17,880
16,092
17,701(税込)
3日以内出荷
返品不可
47830871CDM2G40-75Z1-M9PWVSつき75ロッド先端おねじ金具なしあり
14,030
12,627
13,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
47830880CDM2G40-75Z1-M9BWVつき75ロッド先端おねじ金具なしあり
17,880
16,092
17,701(税込)
3日以内出荷
返品不可
47830889CDM2G40-75Z1-M9BWVSつき75ロッド先端おねじ金具なしあり
14,030
12,627
13,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
47830898CDM2G40-75Z1-A96Vつき75ロッド先端おねじ金具なしあり
15,350
13,815
15,197(税込)
3日以内出荷
返品不可
47830907CDM2G40-75Z1-A96VSつき75ロッド先端おねじ金具なしあり
12,760
11,484
12,632(税込)
3日以内出荷
返品不可
47830916CDM2G40-75Z1-A93Vつき75ロッド先端おねじ金具なしあり
15,130
13,617
14,979(税込)
3日以内出荷
返品不可
47830925CDM2G40-75Z1-A93VSつき75ロッド先端おねじ金具なしあり
12,650
11,385
12,524(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする