リケンケーブルテクノロジー
ビニルキャブタイヤ丸形コード
7/0.18の導体を採用した100V未満用汎用コードです。
※<PS>E表示なし
用途
コンピュータ及び電子機器類への信号伝送用配線に。
色
灰
長さ(m)
100
導体断面積(mm
2
)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻(100m×1巻)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容電流(A)
芯数
仕上外径(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19195910
VCT-F 0.2×2C
3
2
3.9
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
19195919
VCT-F 0.2×3C
3
3
4.1
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
19195928
VCT-F 0.2×4C
2
4
4.4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表