リケンケーブルテクノロジー
電子・通信機器用耐熱ビニル電線
導体に錫メッキ軟銅撚り線を使用し、耐熱性・可とう性・加工性に優れています。
用途
電子・通信機器の内部配線に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
長さ(m)
許容電流(A)
導体断面積(mm
2
)
仕上外径(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19195718
HKV 0.3SQ TA 赤
1巻(500m×1巻)
赤
500
3
0.3
1.5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
19195727
HKV 0.3SQ TA 黄
1巻(500m×1巻)
黄
500
3
0.3
1.5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
19195736
HKV 0.3SQ TA 緑
1巻(500m×1巻)
緑
500
3
0.3
1.5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
19195745
HKV 0.3SQ TA 青
1巻(500m×1巻)
青
500
3
0.3
1.5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
19195761
HKV 0.3SQ TA 白
1巻(500m×1巻)
白
500
3
0.3
1.5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
19195770
HKV 0.3SQ TA 黒
1巻(500m×1巻)
黒
500
3
0.3
1.5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
19195779
HKV 0.5SQ TA 赤
1巻(200m×1巻)
赤
200
4
0.5
1.9
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
19195788
HKV 0.5SQ TA 黄
1巻(200m×1巻)
黄
200
4
0.5
1.9
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
19195797
HKV 0.5SQ TA 緑
1巻(200m×1巻)
緑
200
4
0.5
1.9
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
19195806
HKV 0.5SQ TA 青
1巻(200m×1巻)
青
200
4
0.5
1.9
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
19195815
HKV 0.5SQ TA 白
1巻(200m×1巻)
白
200
4
0.5
1.9
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
19195831
HKV 0.5SQ TA 黒
1巻(200m×1巻)
黒
200
4
0.5
1.9
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
19195840
HKV 0.75SQ TA 赤
1巻(200m×1巻)
赤
200
7
0.75
2.1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
19195849
HKV 0.75SQ TA 黄
1巻(200m×1巻)
黄
200
7
0.75
2.1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
19195858
HKV 0.75SQ TA 緑
1巻(200m×1巻)
緑
200
7
0.75
2.1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
19195867
HKV 0.75SQ TA 青
1巻(200m×1巻)
青
200
7
0.75
2.1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
19195876
HKV 0.75SQ TA 白
1巻(200m×1巻)
白
200
7
0.75
2.1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
19195885
HKV 0.75SQ TA 黒
1巻(200m×1巻)
黒
200
7
0.75
2.1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表