リケンケーブルテクノロジー
シールド付ビニルキャブタイヤケーブル600V
シールド付タイプの汎用VCT(黒)で耐ノイズ性に優れます。
用途
耐ノイズ性が要求される600V以下の電気機器の電源や配線などに。
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
81
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
許容電流(A)
芯数
導体断面積(mm
2
)
仕上外径(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19194905
VCT-SB 0.75×2
1巻(100m×1巻)
100
12
2
0.75
9.4
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
19194921
VCT-SB 0.75×2
1巻(80m×1巻)
80
12
2
0.75
9.4
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
19194930
VCT-SB 0.75×2
1巻(70m×1巻)
70
12
2
0.75
9.4
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
19194939
VCT-SB 0.75×2
1巻(60m×1巻)
60
12
2
0.75
9.4
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
19194948
VCT-SB 0.75×2
1巻(50m×1巻)
50
12
2
0.75
9.4
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
19194957
VCT-SB 0.75×2
1巻(40m×1巻)
40
12
2
0.75
9.4
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
19194966
VCT-SB 0.75×2
1巻(30m×1巻)
30
12
2
0.75
9.4
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
19194975
VCT-SB 0.75×2
1巻(20m×1巻)
20
12
2
0.75
9.4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
19194991
VCT-SB 0.75×2
1巻(10m×1巻)
10
12
2
0.75
9.4
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
19195000
VCT-SB 0.75×3
1巻(100m×1巻)
100
11
3
0.75
9.8
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
6日以内出荷
19195009
VCT-SB 0.75×3
1巻(80m×1巻)
80
11
3
0.75
9.8
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
6日以内出荷
19195018
VCT-SB 0.75×3
1巻(70m×1巻)
70
11
3
0.75
9.8
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
19195027
VCT-SB 0.75×3
1巻(60m×1巻)
60
11
3
0.75
9.8
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
19195036
VCT-SB 0.75×3
1巻(50m×1巻)
50
11
3
0.75
9.8
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
19195045
VCT-SB 0.75×3
1巻(40m×1巻)
40
11
3
0.75
9.8
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
19195061
VCT-SB 0.75×3
1巻(30m×1巻)
30
11
3
0.75
9.8
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
19195070
VCT-SB 0.75×3
1巻(20m×1巻)
20
11
3
0.75
9.8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
19195079
VCT-SB 0.75×3
1巻(10m×1巻)
10
11
3
0.75
9.8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
19195088
VCT-SB 0.75×4
1巻(100m×1巻)
100
10
4
0.75
10.7
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
6日以内出荷
19195097
VCT-SB 0.75×4
1巻(80m×1巻)
80
10
4
0.75
10.7
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
6日以内出荷
19195106
VCT-SB 0.75×4
1巻(70m×1巻)
70
10
4
0.75
10.7
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
6日以内出荷
19195115
VCT-SB 0.75×4
1巻(60m×1巻)
60
10
4
0.75
10.7
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
19195131
VCT-SB 0.75×4
1巻(50m×1巻)
50
10
4
0.75
10.7
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
19195140
VCT-SB 0.75×4
1巻(40m×1巻)
40
10
4
0.75
10.7
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
19195149
VCT-SB 0.75×4
1巻(30m×1巻)
30
10
4
0.75
10.7
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
19195158
VCT-SB 0.75×4
1巻(20m×1巻)
20
10
4
0.75
10.7
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
19195167
VCT-SB 0.75×4
1巻(10m×1巻)
10
10
4
0.75
10.7
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
19195176
VCT-SB 1.25×2
1巻(100m×1巻)
100
17
2
1.25
10.4
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
6日以内出荷
19195185
VCT-SB 1.25×2
1巻(80m×1巻)
80
17
2
1.25
10.4
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
19195201
VCT-SB 1.25×2
1巻(70m×1巻)
70
17
2
1.25
10.4
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
6日以内出荷
19195210
VCT-SB 1.25×2
1巻(60m×1巻)
60
17
2
1.25
10.4
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
19195219
VCT-SB 1.25×2
1巻(50m×1巻)
50
17
2
1.25
10.4
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
19195228
VCT-SB 1.25×2
1巻(40m×1巻)
40
17
2
1.25
10.4
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
19195237
VCT-SB 1.25×2
1巻(30m×1巻)
30
17
2
1.25
10.4
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
19195246
VCT-SB 1.25×2
1巻(20m×1巻)
20
17
2
1.25
10.4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
19195255
VCT-SB 1.25×2
1巻(10m×1巻)
10
17
2
1.25
10.4
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
19195271
VCT-SB 1.25×3
1巻(100m×1巻)
100
15
3
1.25
10.9
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
19195280
VCT-SB 1.25×3
1巻(80m×1巻)
80
15
3
1.25
10.9
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
6日以内出荷
19195289
VCT-SB 1.25×3
1巻(70m×1巻)
70
15
3
1.25
10.9
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
6日以内出荷
19195298
VCT-SB 1.25×3
1巻(60m×1巻)
60
15
3
1.25
10.9
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
19195307
VCT-SB 1.25×3
1巻(50m×1巻)
50
15
3
1.25
10.9
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
19195316
VCT-SB 1.25×3
1巻(40m×1巻)
40
15
3
1.25
10.9
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
19195325
VCT-SB 1.25×3
1巻(30m×1巻)
30
15
3
1.25
10.9
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
19195341
VCT-SB 1.25×3
1巻(20m×1巻)
20
15
3
1.25
10.9
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
19195350
VCT-SB 1.25×3
1巻(10m×1巻)
10
15
3
1.25
10.9
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
19195359
VCT-SB 1.25×4
1巻(100m×1巻)
100
13
4
1.25
11.7
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
6日以内出荷
19195368
VCT-SB 1.25×4
1巻(80m×1巻)
80
13
4
1.25
11.7
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
6日以内出荷
19195377
VCT-SB 1.25×4
1巻(70m×1巻)
70
13
4
1.25
11.7
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
6日以内出荷
19195386
VCT-SB 1.25×4
1巻(60m×1巻)
60
13
4
1.25
11.7
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
6日以内出荷
19195395
VCT-SB 1.25×4
1巻(50m×1巻)
50
13
4
1.25
11.7
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表