リケンケーブルテクノロジー
マイクロフォンコード
導体に7/0.18に採用した汎用マイクロフォンコードです。
なお1心は横巻シールド、その他のサイズは編組シールドを施しています。
用途
100V未満の電子機器や通信機器の配線に。
色
灰
長さ(m)
100
導体断面積(mm
2
)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻(100m×1巻)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
許容電流(A)
芯数
仕上外径(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19195937
MVVS 0.2×1C
4
1
2.2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
19195946
MVVS 0.2×2C
3
2
4.6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
19195971
MVVS 0.2×4C
2
4
5.1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表