リケンケーブルテクノロジー
横巻シールドマイクロフォンコード
導体に7/0.18に採用した汎用マイクロフォンコードです。
用途
100V未満の電子機器や通信機器の配線に。
色
灰
長さ(m)
100
許容電流(A)
3
芯数
2
導体断面積(mm
2
)
0.2
仕上外径(mm)
4.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻(100m×1巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19195901
SP(ヨコマキ)MVVS 0.2×2
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表