曜日別特売

SRAM UTR

SRAM UTR - TICT

エキスパート中のエキスパートへ。55tを筆頭に高弾性カーボンをふんだんに取り入れ、極限まで削ぎ落とした軽量レーシングカースペック。『アンダー1g』、それはほんのわずかな差が物を言う世界。キャストから掛けに至るまでの圧倒的シャープさに加え、 『ファインソリッド』・『ハードソリッド』と レングスは変えずにそれぞれのカーボンソリッドティップが違いを生み出す2モデル。素直なベンディングカーブと可能な限りの細さを追求した、 こだわりの1ピースブランクスがもたらす高い操作性。 突き詰めた感性と、際立つキレ味。まさに今TICTが想う”最高傑作”がここに。

用途〔UTR-61FS-T2〕0.6mmの極細『ファインソリッド』が、極軽ジグヘッドに特化したセンシティブモデル。キャストから掛けに至るまでの圧倒的操作性に加え、わずかな抵抗を捉えながらジグヘッドを意のままに操り、水中の情報をヴィジョン化する。〔UTR-61HS-T2〕まさにピーキーと呼べるテーパーデザインと『ハードソリッド』がパリッとしたアクションでジグヘッドをシャープに操る。高弾性カーボンをふんだんに取り入れたハイレスポンスモデルで、かすかなシグナルも手首を返すだけで瞬時に掛ける。内容量1個
注意
※極細の高弾性カーボソリッドティップ仕様につき、ロッドの出し入れの際や取り扱いには十分ご注意ください。
※アワセはスイープに行い、ドラグ設定をしっかりと調整してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
構造
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1919425761HS-T2【ティップ】カーボンソリッド(ハード)48.5
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1919424861FS-T2【ティップ】カーボンソリッド(ファイン)47
オープン
58,980
64,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする