SRAM UTR

SRAM UTR - TICT

遠投、ディープ、潮流とMキャロを操るための究極のブランクスを実現したチューブラートップのUTR-75Tcaro!!細身かつトルザイトリングガイドを採用したことにより、抜群の振り抜け感と操作感の軽さ。はるか沖の小さなアタリも鮮明に伝え、またロッドの粘りによって魚を浮かすことができるMキャロリグロッドとして究極の一本!!

用途[トルザイトリングガイド]重量は、TORZITE単体ではSicリング比約40%、チタンフレームに装着された状態では、TORZITEアイテムはSicリングアイテム比約10%という軽量で、耐摩耗はSic同等。圧倒的な振り抜けの軽さとスムーズなライン放出を可能にした次世代リングガイド!!仕様【Close】116cm【Length (ft./cm)】7'5" (226)【Line】(PE/号)#0.1~0.4【Rig wt.(g)】1.5~11【Section】2pc.構造【ティップ】チューブラー自重(g)78内容量1個
注意
※TICTカスタムバランサーは装着できません。
※Weightはすべて標準自重。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1919420575caro-TOR
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする