TICT
アジ締めピックIII
脳を締めてから冷海水などでキープすることで身の鮮度が保たれ、旨味の元が減りにくい!
用途
コンパクトに収納できるステンレスピック
持っていてもかさばらないサイズ!
誰でもお手軽に脳締めが出来る
脳を締めて旨味の元を減らさずに持ち帰ろう!
締めることで、魚が暴れなくなり汚れにくい
径(Φmm)
【ピック】2
全長(cm)
【収納時】7(リング含まない)【組立時】11.5
ハンドル幅(mm)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19191518
ブラック
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19191527
グレー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19191536
レッド
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19191545
グレーカモ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19191561
サンドカモ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください