ICE CUBE

ICE CUBE - TICTICE CUBE - TICTICE CUBE - TICTICE CUBE - TICT

IC-83TTは、ロングレングス化にパワーアップとカーボン設計を含むブランクスの一からの見直しを図った「ロッキンスラッシュ」の チューンドモデル。その特徴でもあった極細チューブラーティップによる高い操作性と感知能力、ルアーをはるか沖へとプレゼンテーションする 鞭のようなしなりは健在で、ジグヘッド~プラグ・メタル系までと幅広く戦略を立てられる緻密さとパワーが特徴。常に良型サイズをもとめ、 磯・ゴロタシャロー・テトラ帯、はたまたウェーディングメバルなど、場所を選ばない行動派メバラーに贈る。

仕様【Close】127cm【Length (ft./cm)】8'3" (251)【Line】(PE/号)#0.1~0.4【Rig wt.(g)】0.8~12【Section】2pc.構造【ティップ】チューブラー自重(g)84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19194090IC-83TT-Sis
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする