曜日別特売

SRAM MSR kagiroi 火光

SRAM MSR kagiroi 火光 - TICTSRAM MSR kagiroi 火光 - TICTSRAM MSR kagiroi 火光 - TICT

短い時合でメガ・ギガを獲る手返し重視!!圧倒的バットパワーのショートスリムチューブラー。先径0.95mmの超極細チューブラーティップを搭載しながら、高弾性カーボンを使用した全体に張りのあるシャキッとしたブランクス、メガ・ギガにも負けない強靭なバットという、長さからは想像し難いパワフルジグ単ロッド。時合は短いがサイズはデカい、絶対に主導権を渡せないピンスポなどを力でねじ伏せ、圧倒的手返しの良さで大型を仕留めるための一本。

仕様【Close】87cm【Length (ft./cm)】5'6" (168)【Line】(MONO)1~2.5lb【Line】(PE/号)#0.1~0.3【Rig wt.(g)】0.4~3【Section】2pc.構造【ティップ】チューブラー自重(g)50.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19194020MSR-56IT
オープン
45,980
50,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年6月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする