ICE CUBE

ICE CUBE - TICTICE CUBE - TICTICE CUBE - TICT

IC-710TPSは〝メバルプラッギングをしっかり形にするロッド〟をコンセプトにプラグアクションに特化したモデル。 中空のプラグをしっかりとブランクスに乗せてロングキャストできるバウンスバックパワーで抜群のキャストフィールを持つ。 また、極細のチューブラーティップが、軽量プラグでもハッキリと潮の流れを感じ取り、繊細なアクションもつけやすい高い操作性を実現。 大型のメバルにも負けないバットパワーと柔軟性も併せ持ち、醍醐味でもある〝溜めて獲る〟を体現したまさにプラッギングシェイプな一本です。

仕様【Close】127cm【Length (ft./cm)】7'10" (244)【Line】(PE/号)#0.1~0.6【Rig wt.(g)】0.8~11【Section】2pc.構造【ティップ】チューブラー自重(g)82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19194081IC-710TPS
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする