曜日別特売

SRAM UTR

SRAM UTR - TICT

"Swingman"=器用。ライトゲームにおけるさまざまな使用リグウェイト。その中でも柔軟な極細0.9mmイノセントチューブラーティップを持ち、オーバー1g(2g~3gベスト)をメインとしながらも、ロッド全体を使ってリグウエイト幅を広く扱えるという"器用"な一本がUTR58T。ブランク及びロッドパーツは極限まで無駄を省きシリーズ最高、 究極の軽さと操作性を手に入れた、超究極チューブラワンピがここに誕生。

仕様【Length (ft./cm)】5'8" (173)【Line】(MONO)0.8~3lb【Line】(PE/号)#0.1~0.3【Rig wt.(g)】0.8~5【Section】1pc.構造【ティップ】チューブラー自重(g)48内容量1個
注意
※<ガイド数:7>
※トップガイドのみSicリングガイド(T-LFST)になります。TICTロッド最軽量 48g(
※1)
※1…2015/4/10現在、実際の製品ではレジン量およびコーティング量などにより若干の+-があります。
※TICTカスタムバランサーは装着できません。
※Weightはすべて標準自重。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1919423058T-one-TOR
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,591/税込¥5,050
北海道地方1¥6,891/税込¥7,580
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする