曜日別特売

ジャック ブライト 200m

ジャック ブライト 200m - TICTジャック ブライト 200m - TICT

今やアジングのど定番ともなったエステルに、"高い視認性"と"しなやかさ"をプラス!あらゆる状況において見えやすいカラーリング、また、特殊染料によって糸表面から光を集光し、明るい彩度で輝き放つ。 狭いポイントでのトレースコースや、潮流や風を使ったドリフトといったラインを目で追う必要のあるシチュエーションにおいてアングラーをサポートする!

糸巻量200m (100mマーキング)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
191923150.2号 1lb
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
191923310.3号 1.4lb
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
191923400.4号 1.8lb
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
191923490.5号 2.2lb
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする