エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2G40~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2G40~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションエアクッション作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側フランジ形揺動受け金具金具なし内容量1個
1867件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49169700CDM2G40-25AZ1-M9NVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
18,430
16,587
18,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
49169709CDM2G40-25AZ1-M9NVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,740
13,266
14,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
49169718CDM2G40-25AZ1-M9PVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
18,430
16,587
18,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
49169727CDM2G40-25AZ1-M9PVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,740
13,266
14,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
49169736CDM2G40-25AZ1-M9BVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
18,430
16,587
18,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
49169745CDM2G40-25AZ1-M9BVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,740
13,266
14,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
49169761CDM2G40-25AZ1-M9NWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
18,760
16,884
18,572(税込)
3日以内出荷
返品不可
49169770CDM2G40-25AZ1-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,910
13,419
14,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
49169779CDM2G40-25AZ1-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
18,760
16,884
18,572(税込)
3日以内出荷
返品不可
49169788CDM2G40-25AZ1-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,910
13,419
14,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
49169797CDM2G40-25AZ1-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
18,760
16,884
18,572(税込)
3日以内出荷
返品不可
49169806CDM2G40-25AZ1-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,910
13,419
14,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
49169815CDM2G40-25AZ1-A96Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
16,230
14,607
16,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
49169831CDM2G40-25AZ1-A96VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,640
12,276
13,504(税込)
3日以内出荷
返品不可
49169840CDM2G40-25AZ1-A93Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
16,010
14,409
15,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
49169849CDM2G40-25AZ1-A93VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
13,530
12,177
13,395(税込)
3日以内出荷
返品不可
49169858CDM2G40-25AZ1-A90Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
14,690
13,221
14,543(税込)
3日以内出荷
返品不可
49169867CDM2G40-25AZ1-A90VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
12,870
11,583
12,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
49169876CDM2G40-25AZ1-V-M9NVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
19,750
17,775
19,553(税込)
3日以内出荷
返品不可
49169885CDM2G40-25AZ1-V-M9NVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
16,060
14,454
15,899(税込)
3日以内出荷
返品不可
49169901CDM2G40-25AZ1-V-M9PVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
19,750
17,775
19,553(税込)
3日以内出荷
返品不可
49169910CDM2G40-25AZ1-V-M9PVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
16,060
14,454
15,899(税込)
3日以内出荷
返品不可
49169919CDM2G40-25AZ1-V-M9BVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
19,750
17,775
19,553(税込)
3日以内出荷
返品不可
49169928CDM2G40-25AZ1-V-M9BVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
16,060
14,454
15,899(税込)
3日以内出荷
返品不可
49169937CDM2G40-25AZ1-V-M9NWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
20,080
18,072
19,879(税込)
3日以内出荷
返品不可
49169946CDM2G40-25AZ1-V-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
16,230
14,607
16,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
49169955CDM2G40-25AZ1-V-M9PWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
20,080
18,072
19,879(税込)
3日以内出荷
返品不可
49169971CDM2G40-25AZ1-V-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
16,230
14,607
16,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
49169980CDM2G40-50AFZ1-A96Vつき50ロッド先端めねじ金具なしあり
16,610
14,949
16,444(税込)
3日以内出荷
返品不可
49169989CDM2G40-50AFZ1-A96VSつき50ロッド先端めねじ金具なしあり
14,030
12,627
13,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
49169998CDM2G40-50AFZ1-A93Vつき50ロッド先端めねじ金具なしあり
16,390
14,751
16,226(税込)
3日以内出荷
返品不可
49170007CDM2G40-50AFZ1-A93VSつき50ロッド先端めねじ金具なしあり
13,920
12,528
13,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
49170016CDM2G40-50AFZ1-A90Vつき50ロッド先端めねじ金具なしあり
15,070
13,563
14,919(税込)
3日以内出荷
返品不可
49170025CDM2G40-50AFZ1-A90VSつき50ロッド先端めねじ金具なしあり
13,260
11,934
13,127(税込)
3日以内出荷
返品不可
49170041CDM2G40-75AZ1-M9NVつき75ロッド先端おねじ金具なしあり
19,200
17,280
19,008(税込)
3日以内出荷
返品不可
49170050CDM2G40-75AZ1-M9NVSつき75ロッド先端おねじ金具なしあり
15,510
13,959
15,355(税込)
3日以内出荷
返品不可
49170059CDM2G40-75AZ1-M9PVつき75ロッド先端おねじ金具なしあり
19,200
17,280
19,008(税込)
3日以内出荷
返品不可
49170068CDM2G40-75AZ1-M9PVSつき75ロッド先端おねじ金具なしあり
15,510
13,959
15,355(税込)
3日以内出荷
返品不可
49170077CDM2G40-75AZ1-M9BVつき75ロッド先端おねじ金具なしあり
19,200
17,280
19,008(税込)
3日以内出荷
返品不可
49170086CDM2G40-75AZ1-M9BVSつき75ロッド先端おねじ金具なしあり
15,510
13,959
15,355(税込)
3日以内出荷
返品不可
49170095CDM2G40-75AZ1-M9NWVつき75ロッド先端おねじ金具なしあり
19,530
17,577
19,335(税込)
3日以内出荷
返品不可
49170111CDM2G40-75AZ1-M9NWVSつき75ロッド先端おねじ金具なしあり
15,680
14,112
15,523(税込)
3日以内出荷
返品不可
49170120CDM2G40-75AZ1-M9PWVつき75ロッド先端おねじ金具なしあり
19,530
17,577
19,335(税込)
3日以内出荷
返品不可
49170129CDM2G40-75AZ1-M9PWVSつき75ロッド先端おねじ金具なしあり
15,680
14,112
15,523(税込)
3日以内出荷
返品不可
49170138CDM2G40-75AZ1-M9BWVつき75ロッド先端おねじ金具なしあり
19,530
17,577
19,335(税込)
3日以内出荷
返品不可
49170147CDM2G40-75AZ1-M9BWVSつき75ロッド先端おねじ金具なしあり
15,680
14,112
15,523(税込)
3日以内出荷
返品不可
49170156CDM2G40-75AZ1-A96Vつき75ロッド先端おねじ金具なしあり
17,000
15,300
16,830(税込)
3日以内出荷
返品不可
49170165CDM2G40-75AZ1-A96VSつき75ロッド先端おねじ金具なしあり
14,410
12,969
14,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
49170181CDM2G40-75AZ1-A93Vつき75ロッド先端おねじ金具なしあり
16,780
15,102
16,612(税込)
3日以内出荷
返品不可
49170190CDM2G40-75AZ1-A93VSつき75ロッド先端おねじ金具なしあり
14,300
12,870
14,157(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする