曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2BZ40TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2BZ40TN~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションエアクッション作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ボスカット基本形内容量1個
全2137種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
2137種類すべて表示中
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49328600CDM2BZ40TN-50AZ1-M9NVつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
18,320
16,488
18,137(税込)
23日以内出荷
返品不可
49328609CDM2BZ40TN-50AZ1-M9NVSつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
14,630
13,167
14,484(税込)
23日以内出荷
返品不可
49328618CDM2BZ40TN-50AZ1-M9PVつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
18,320
16,488
18,137(税込)
23日以内出荷
返品不可
49328627CDM2BZ40TN-50AZ1-M9PVSつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
14,630
13,167
14,484(税込)
23日以内出荷
返品不可
49328636CDM2BZ40TN-50AZ1-M9BVつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
18,320
16,488
18,137(税込)
23日以内出荷
返品不可
49328645CDM2BZ40TN-50AZ1-M9BVSつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
14,630
13,167
14,484(税込)
23日以内出荷
返品不可
49328661CDM2BZ40TN-50AZ1-M9NWVつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
18,650
16,785
18,464(税込)
23日以内出荷
返品不可
49328670CDM2BZ40TN-50AZ1-M9NWVSつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
14,800
13,320
14,652(税込)
23日以内出荷
返品不可
49328679CDM2BZ40TN-50AZ1-M9PWVつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
18,650
16,785
18,464(税込)
23日以内出荷
返品不可
49328688CDM2BZ40TN-50AZ1-M9PWVSつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
14,800
13,320
14,652(税込)
23日以内出荷
返品不可
49328697CDM2BZ40TN-50AZ1-M9BWVつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
18,650
16,785
18,464(税込)
23日以内出荷
返品不可
49328706CDM2BZ40TN-50AZ1-M9BWVSつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
14,800
13,320
14,652(税込)
23日以内出荷
返品不可
49328715CDM2BZ40TN-50AZ1-A96Vつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
16,120
14,508
15,959(税込)
23日以内出荷
返品不可
49328731CDM2BZ40TN-50AZ1-A96VSつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
13,530
12,177
13,395(税込)
23日以内出荷
返品不可
49328740CDM2BZ40TN-50AZ1-A93Vつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
15,900
14,310
15,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
49328749CDM2BZ40TN-50AZ1-A93VSつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
13,420
12,078
13,286(税込)
23日以内出荷
返品不可
49328758CDM2BZ40TN-50AZ1-A90Vつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
14,580
13,122
14,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
49328767CDM2BZ40TN-50AZ1-A90VSつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
12,760
11,484
12,632(税込)
23日以内出荷
返品不可
49328776CDM2BZ40TN-50AZ1-V-M9NVつき50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
19,640
17,676
19,444(税込)
23日以内出荷
返品不可
49328785CDM2BZ40TN-50AZ1-V-M9NVSつき50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,950
14,355
15,791(税込)
23日以内出荷
返品不可
49328801CDM2BZ40TN-50AZ1-V-M9PVつき50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
19,640
17,676
19,444(税込)
23日以内出荷
返品不可
49328810CDM2BZ40TN-50AZ1-V-M9PVSつき50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,950
14,355
15,791(税込)
23日以内出荷
返品不可
49328819CDM2BZ40TN-50AZ1-V-M9BVつき50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
19,640
17,676
19,444(税込)
23日以内出荷
返品不可
49328828CDM2BZ40TN-50AZ1-V-M9BVSつき50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,950
14,355
15,791(税込)
23日以内出荷
返品不可
49328837CDM2BZ40TN-50AZ1-V-M9NWVつき50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
19,970
17,973
19,770(税込)
23日以内出荷
返品不可
49328846CDM2BZ40TN-50AZ1-V-M9NWVSつき50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
16,120
14,508
15,959(税込)
23日以内出荷
返品不可
49328855CDM2BZ40TN-50AZ1-V-M9PWVつき50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
19,970
17,973
19,770(税込)
23日以内出荷
返品不可
49328871CDM2BZ40TN-50AZ1-V-M9PWVSつき50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
16,120
14,508
15,959(税込)
23日以内出荷
返品不可
49328880CDM2BZ40TN-50AZ1-V-M9BWVつき50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
19,970
17,973
19,770(税込)
23日以内出荷
返品不可
49328889CDM2BZ40TN-50AZ1-V-M9BWVSつき50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
16,120
14,508
15,959(税込)
23日以内出荷
返品不可
49328898CDM2BZ40TN-50AZ1-V-A96Vつき50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
17,440
15,696
17,266(税込)
23日以内出荷
返品不可
49328907CDM2BZ40TN-50AZ1-V-A96VSつき50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,850
13,365
14,702(税込)
23日以内出荷
返品不可
49328916CDM2BZ40TN-50AZ1-V-A93Vつき50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
17,220
15,498
17,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
49328925CDM2BZ40TN-50AZ1-V-A93VSつき50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,740
13,266
14,593(税込)
23日以内出荷
返品不可
49328941CDM2BZ40TN-50AZ1-V-A90Vつき50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,900
14,310
15,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
49328950CDM2BZ40TN-50AZ1-V-A90VSつき50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
14,080
12,672
13,939(税込)
23日以内出荷
返品不可
49328959CDM2BZ40TN-50AZ1-W-M9NVつき50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
20,710
18,639
20,503(税込)
23日以内出荷
返品不可
49328968CDM2BZ40TN-50AZ1-W-M9NVSつき50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
17,020
15,318
16,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49328977CDM2BZ40TN-50AZ1-W-M9PVつき50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
20,710
18,639
20,503(税込)
23日以内出荷
返品不可
49328986CDM2BZ40TN-50AZ1-W-M9PVSつき50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
17,020
15,318
16,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49328995CDM2BZ40TN-50AZ1-W-M9BVつき50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
20,710
18,639
20,503(税込)
23日以内出荷
返品不可
49329011CDM2BZ40TN-50AZ1-W-M9BVSつき50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
17,020
15,318
16,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
49329020CDM2BZ40TN-50AZ1-W-M9NWVつき50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
21,040
18,936
20,830(税込)
23日以内出荷
返品不可
49329029CDM2BZ40TN-50AZ1-W-M9NWVSつき50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
17,190
15,471
17,018(税込)
23日以内出荷
返品不可
49329038CDM2BZ40TN-50AZ1-W-M9PWVつき50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
21,040
18,936
20,830(税込)
23日以内出荷
返品不可
49329047CDM2BZ40TN-50AZ1-W-M9PWVSつき50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
17,190
15,471
17,018(税込)
23日以内出荷
返品不可
49329056CDM2BZ40TN-50AZ1-W-M9BWVつき50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
21,040
18,936
20,830(税込)
23日以内出荷
返品不可
49329065CDM2BZ40TN-50AZ1-W-M9BWVSつき50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
17,190
15,471
17,018(税込)
23日以内出荷
返品不可
49329081CDM2BZ40TN-50AZ1-W-A96Vつき50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
18,510
16,659
18,325(税込)
23日以内出荷
返品不可
49329090CDM2BZ40TN-50AZ1-W-A96VSつき50ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,920
14,328
15,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする