曜日別特売

【本格DIYに!】充電式ドライバドリル18V

【本格DIYに!】充電式ドライバドリル18V - アイリスオーヤマ【本格DIYに!】充電式ドライバドリル18V - アイリスオーヤマ【本格DIYに!】充電式ドライバドリル18V - アイリスオーヤマ【本格DIYに!】充電式ドライバドリル18V - アイリスオーヤマ【本格DIYに!】充電式ドライバドリル18V - アイリスオーヤマ【本格DIYに!】充電式ドライバドリル18V - アイリスオーヤマ

コードレスで軽量・ハイパワーで組み立て作業やDIYに最適です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。

付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ビットセット10個質量(kg)1.3サンドベージュ回転数(min-1[r.p.m])1350定格電圧(V)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×226バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)25把握径(Φmm)10バッテリー容量(mAh)2000設定トルク数18段階内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19221259JCD25TC
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年1月16日
19221505JCD25TC
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする