曜日別特売

【DIYに最適!】充電式ドライバドリル10.8V

【DIYに最適!】充電式ドライバドリル10.8V - アイリスオーヤマ【DIYに最適!】充電式ドライバドリル10.8V - アイリスオーヤマ【DIYに最適!】充電式ドライバドリル10.8V - アイリスオーヤマ【DIYに最適!】充電式ドライバドリル10.8V - アイリスオーヤマ【DIYに最適!】充電式ドライバドリル10.8V - アイリスオーヤマ

コードレスで軽量・ハイパワーで組み立て作業やDIYに最適です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。

付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ビットセット10個質量(kg)0.8サンドベージュ回転数(min-1[r.p.m])0~1300定格電圧(V)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×210バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)28把握径(Φmm)10バッテリー容量(mAh)2000設定トルク数13段階内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19221189JCD28TC
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
19221435JCD28TC
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする