曜日別特売
JCD28TC 【DIYに最適!】充電式ドライバドリル10.8V アイリスオーヤマ 19221435

 

JCD28TC 【DIYに最適!】充電式ドライバドリル10.8V アイリスオーヤマ 19221435
JCD28TC 【DIYに最適!】充電式ドライバドリル10.8V アイリスオーヤマ 19221435
JCD28TC 【DIYに最適!】充電式ドライバドリル10.8V アイリスオーヤマ 19221435
JCD28TC 【DIYに最適!】充電式ドライバドリル10.8V アイリスオーヤマ 19221435
JCD28TC 【DIYに最適!】充電式ドライバドリル10.8V アイリスオーヤマ 19221435

【DIYに最適!】充電式ドライバドリル10.8V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード19221435品番JCD28TC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コードレスで軽量・ハイパワーで組み立て作業やDIYに最適です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。

付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ビットセット10個質量(kg)0.8サンドベージュ回転数(min-1[r.p.m])0~1300定格電圧(V)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×210バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)28把握径(Φmm)10バッテリー容量(mAh)2000設定トルク数13段階
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする