曜日別特売

充電式エアコンプレッサー10.8V

充電式エアコンプレッサー10.8V - アイリスオーヤマ充電式エアコンプレッサー10.8V - アイリスオーヤマ充電式エアコンプレッサー10.8V - アイリスオーヤマ充電式エアコンプレッサー10.8V - アイリスオーヤマ充電式エアコンプレッサー10.8V - アイリスオーヤマ充電式エアコンプレッサー10.8V - アイリスオーヤマ

タッチメントを変えるだけで簡単に空気入れが可能で、空気圧が表示されるので希望の圧力に設定可能です。電動で手軽に空気注入可能なので様々なシーンで活躍します。ア共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。

付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、自転車用ノズル1個、ボール用ノズル1個、浮き輪用ノズル1個質量(kg)0.9サンドベージュ定格電圧(V)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×65×234連続使用時間8分バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)2000作動圧力(kpa)830供給空気量(L/min)最大8内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19221250JAC10TC
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月12日
19221496JAC10TC
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする