曜日別特売

CDクロックラジオシステム

CDクロックラジオシステム - ANABAS

進化したオールインワン
ライブの最前列にいるような臨場感
ダイナミックな音質
左右の2WAYシステムスピーカーは、上部に高音域に特化したツィーターと下部に中低音域に特化したウーファーを配置。さらに底部にはスーパーウーファーを搭載し、全音域をカバーしたキメ細かい音質を実現。
あらゆる音楽ソースに対応
CDやラジオ、USB音源だけでなく、新たにBluetooth機能を搭載したことで、スマートフォン等の音源もワイヤレスで迫力満点に楽しめます。
スタイリッシュなデザイン
重厚なアルミボディー&表面加工は美しいヘアライン仕上げと細部までこだわり、インテリアオーディオとしてもおすすめ。本体前面にはオシャレな赤色LEDによるデジタル表示。CDをサイドから出し入れするスロットイン方式を採用し、奥行き14.8cmと薄型設計。
かんたん操作
前モデルから好評であった天面操作ボタン配置を採用。

仕様●CD再生可能ディスク:音楽CD、CD-R、CD-RW●与干渉距離:80m●再生可能音楽データ:MP3、WMA(最大999曲/USB1.1対応)(データ作成方法によりMP3、WMAでも再生されない場合があります)●実用最大出力:10W(右チャンネル)、10W(左チャンネル)、20W(スーパーウーファー)●無線周波数:2.4GHz帯付属品電源コード、リモコン、FM室内アンテナ、取扱説明書質量(kg)約5.4電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)50(待機時5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×148×360※突起部含まず受信周波数ワイドFM対応76.0~108.0MHz/AM522~1710kHzBluetooth5変調方式FHSS対応プロファイルA2DP 1.3、AVRCP 1.6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19221645AA-002
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする