艶シルクのヘアブラシ

艶シルクのヘアブラシ - メイダイ艶シルクのヘアブラシ - メイダイ艶シルクのヘアブラシ - メイダイ艶シルクのヘアブラシ - メイダイ艶シルクのヘアブラシ - メイダイ艶シルクのヘアブラシ - メイダイ艶シルクのヘアブラシ - メイダイ艶シルクのヘアブラシ - メイダイ

100%天然シルクと天然豚毛を組み合わせた日本製のこだわりブラシ
約140本の繭糸を1本に撚り上げた極太シルク糸を使用
日本で唯一シルクの植毛ができる、植毛歴50年の職人の秘伝の技が詰まったブラシ
シルクに含まれるセリシンは、保湿成分の高い水溶性タンパク質
天然の豚毛には油分が含まれているため、静電気が起こりにくい
固めの豚毛でブラッシングすることで頭皮を程よく刺激
豚毛とシルクに段差を付けた2段植毛構造で、髪1本1本をしっかりとキャッチ

用途艶シルクのヘアブラシ ヘアセット ブローブラシ 艶髪 ツヤ髪 天然シルク 天然豚毛 日本製材質本体:ABS樹脂、毛材:豚毛、シルクブラック質量(g)61耐熱温度(℃)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.5×21×3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19221740-
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする