アイモニカ
防炎シート メッシュタイプ
ポリエステル基布に難燃剤を配合した塩ビをコーティングした防炎メッシュシート。消防庁の防炎試験に合格しています。
用途
建築用飛散防止ネットや防風、防砂、防虫、膨張など幅広くご利用になれます。
材質
【生地】塩ビコーティング加工 / ポリエステル基布【ハトメ】アルミニウム
内容量
1枚
注意
※本商品は火気接触時に燃え広がりにくくすることを目的としており、不燃シートとは異なります。
※火気や火花発生の近くでは使用しないで下さい。
※60℃を超える環境や60℃を超える高温物との接触はシートの溶解、変形、物性低下の危険性があります。
※寒冷条件下では、シートが硬くなり、ひび割れする場合がございます。
※物品の懸吊用布材や、墜落防止用布材、ハンモック等としての使用はしないで下さい。破れて落下や転落などの事故につながる恐れがあります。
※屋外使用の場合、日光や雨風によってシートの強度、防水性が低下する場合がございます。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(m)
ハトメピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19244255
-
ライトグリーン
1.8×3.4
約300
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19244271
-
グレー
1.8×3.4
約300
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19244280
-
ブラック
1.8×3.4
約300
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19244289
-
ライトグリーン
1.8×3.6
約450
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19244298
-
グレー
1.8×3.6
約450
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19244307
-
ブラック
1.8×3.6
約450
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19244316
-
ライトグリーン
1.8×5.4
約450
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19244325
-
グレー
1.8×5.4
約450
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19244341
-
ブラック
1.8×5.4
約450
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19244350
-
ライトグリーン
2.7×3.6
約450
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19244359
-
グレー
2.7×3.6
約450
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19244368
-
ブラック
2.7×3.6
約450
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19244377
-
ライトグリーン
3.6×5.4
約450
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19244386
-
グレー
3.6×5.4
約450
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19244395
-
ブラック
3.6×5.4
約450
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください