曜日別特売

GLED 充電式LEDライト 500lm ズーム機能 リン酸鉄バッテリー 残量表示付き

GLED 充電式LEDライト 500lm ズーム機能 リン酸鉄バッテリー 残量表示付き - オーム電機GLED 充電式LEDライト 500lm ズーム機能 リン酸鉄バッテリー 残量表示付き - オーム電機GLED 充電式LEDライト 500lm ズーム機能 リン酸鉄バッテリー 残量表示付き - オーム電機GLED 充電式LEDライト 500lm ズーム機能 リン酸鉄バッテリー 残量表示付き - オーム電機GLED 充電式LEDライト 500lm ズーム機能 リン酸鉄バッテリー 残量表示付き - オーム電機GLED 充電式LEDライト 500lm ズーム機能 リン酸鉄バッテリー 残量表示付き - オーム電機

遠くまでキレイな光が届くLEDライト
既存のLEDライトに比べて約10倍の明るさ(ルクス)
ダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光
ズーム操作で長距離の照射が可能(最大照射距離 約370m)
ズームアウトでワイドビームも
全光束500ルーメン ※Highで使用した場合
明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)
充電式だから繰り返し使える
リン酸鉄仕様だから安全
バッテリー残量が分かるディスプレイ表示付き

付属品充電用USBケーブル(約50cm)、ストラップ(約20cm)外形寸法(mm)(約)最大径49×長さ175電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(3.2V 1500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約290保護等級IPX3…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C09202003による)光源LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン・満充電の場合】High…0.1m/約74000、0.5m/約71300、1m/約33000、Low…0.1m/約19800、0.5m/約17000、1m/約8800連続点灯時間High 約5時間/Low 約11時間※ズームアウト・満充電時充電時間(時間)約1.9(満充電まで)※充放電 約1000回可能光束(Lm)High 500/Low 95※ズームアウト・満充電時照射距離(m)約370(最大値)定格入力DC5V 1.08A(最大)内容量1個
注意
※USBポート付きの充電器は本製品には含まれておりません。
※パソコンのUSB端子からの充電はしないでください。
※本体に充電しながらの点灯は絶対に行わないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19267599LH-CPL50A5
4,280
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする