曜日別特売

紙パック式掃除機 コード付き

紙パック式掃除機 コード付き - Panasonic(パナソニック)紙パック式掃除機 コード付き - Panasonic(パナソニック)紙パック式掃除機 コード付き - Panasonic(パナソニック)紙パック式掃除機 コード付き - Panasonic(パナソニック)紙パック式掃除機 コード付き - Panasonic(パナソニック)紙パック式掃除機 コード付き - Panasonic(パナソニック)紙パック式掃除機 コード付き - Panasonic(パナソニック)紙パック式掃除機 コード付き - Panasonic(パナソニック)

軽くて強力パワー、コンパクトな紙パック式キャニスター掃除機
軽量&ハイパワークリーナー
モーター内蔵でスイスイ進むパワーノズル
ふき掃除で床が拭いたような仕上りに
すき間掃除もラクラク親子ノズル
エアダストキャッチャーでハウスダストまでキレイに
ゴミがたまりやすい壁ぎわまでキレイに
紙パック式でお手入れ簡単

用途お部屋、事務所のお掃除に。日本製 紙パック掃除機 軽量 コンパクト 強力 パワーノズル 壁ぎわ すき間ノズル 省エネ 家電 シンプル付属品2WAYノズル、紙パックAMC-S5(1枚)質量(kg)2.7アイボリーコード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.2×34.8×19.5集じん量(L)1.3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19266610MC-PJ24G-C
オープン
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする