曜日別特売

フリーストップヒンジ

フリーストップヒンジ - 栃木屋

樹脂材料の摩擦抵抗を利用しており摩耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくい構造を特長とするヒンジです。
任意の角度で静止できるヒンジです。各種表示画面、標識、ディスプレイ、キーボード等の角度調整に最適です。

用途パソコン・ワープロ・OA機器・医療機器・事務機器・ 音響機器・計測器・精密機器・その他材質合成樹脂タイプ片羽根型使用温度範囲(℃)0~50板厚(mm)3トルク値N・m(kgf・cm)0.245(2.5)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
注意
※ヒンジとブラケットは後からカシメ加工しないでください。
※本品はシャフトを水平状態にして取付てください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19266120TH-122-527.515
オープン
469
516(税込)
7日以内出荷
返品不可
19266129TH-122-5A4719
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする