栃木屋
マグネットキャッチ
ケース部分にシリコンゴムを採用したマグネットキャッチです。
キーパー等との金属同士の接触 がないため、接触音を軽減しています。
食品衛生法適合材料を使用したTL-378-Fもございます。
用途
厨房機器・OA機器・家具等
材質
ゴム
タイプ
密閉型
使用温度範囲(℃)
0~80
機能
防塵(クリーンルーム)
吸着力(N[kgf])
34.3(3.5)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※取り付けには、M4トラス小ねじを使用し、 締付トルク0.39N・m(4kgf・cm)で固定してください。
※偏荷重がかからないようしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19266111
TL-378-W
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください