フジホーム
ステッキ用 U字クリップストラップ
材質
止め紐:ナイロン、ストラップ:ナイロン、U字クリップ:ポリアセタール
色
ブラック
直径(Φmm)
(適合)ステッキシャフト:22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19265971
WB5116
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください