健康いっぽん杖 ブラック

健康いっぽん杖 ブラック - シナノ
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

I字型のアクティブスタイルなステッキ
握り変えて持てるからお散歩の相棒に最適
「国産高品質」アフターフォローも充実

材質シャフト素材:耐食アルミ16Φ+18Φ、グリップ:ポリプロピレン+発泡EVA、先ゴム:抗ウイルス先ゴム PP-11 AVブラック質量(g)約260寸法(cm)99-114(2.5毎)適応身長(cm)約152-176cm内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19265849606011
9,000
7,998
値下げ
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする