ユーバ産業
スリムフィット ガード付きスタンダード
2ウエイハンドル切り替え構造
ワンタッチ折り畳み構造
片方のレバー操作で両輪のブレーキがかかります
材質
フレーム:アルミニウム、バッグ:ポリエステル、タイヤ:EVA、グリップ:合成ゴム、フロントガード:ナイロン、カバー:ポリエステル
質量(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
49x57x83~94(4段階)
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25×26×87.5
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19265341
SL-0530WG
ワインレッド
¥53,000
¥
52,980
¥58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19265350
SL-0530WG
ジャガードネイビー
¥53,000
¥
52,980
¥58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19265359
SL-0530WG
ベージュ
¥53,000
¥
52,980
¥58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください