ユーバ産業
パワークッションL118
ソール全面にパワークッションプラスを搭載した新設計ソールで高いクッション性!
ゆったりしたつま先形状、ストレッチとサポート力で異なる性能のアッパー素材を適材適所に配置しフィット感向上!
材質
アッパー:撥水ストレッチPUレザー・撥水PUレザー、オートロックファスナー/インソール:パワークッション、ベリークール/ミッドソール:パワークッションプラス、フェザーライトエックス、高強度カーボン、硬質EVA/アウトソール:ラバー、耐摩耗EVA
色
レッド
質量(g)
約200
サイズ(cm)
24.5
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19265630
SHWL118
¥16,000
¥
15,980
¥17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください