チャップリン
TU164 グレーハウンド
銀メッキの樹脂製変形手元シャフトは樫の塗りステッキ。
レジン(樹脂)で成形された手元は凛々しいグレーハウンド
材質
手元:銀メッキ、シャフト:樫
色
茶
直径(Φmm)
シャフト(上部/下部):19/18
質量(g)
330
幅(cm)
手元:12
寸法(cm)
93
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19266068
TU164
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください