CH929 折りたたみ

CH929 折りたたみ - チャップリン

木製新型の手元、シャフトはイージーフィット(無段階長さ調整機能)のアルミ製4段折り、調整リングが上部に付いたスタンダードタイプです。

材質手元:木製、シャフト(素材):アルミオリーブペイズリー直径(Φmm)シャフト(上部/下部):21/18質量(g)360幅(cm)手元:12寸法(cm)86~95内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19266041CH929
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする