ポータブルホームラジオ LEDライト内蔵

ポータブルホームラジオ LEDライト内蔵 - aiwa(アイワ)ポータブルホームラジオ LEDライト内蔵 - aiwa(アイワ)ポータブルホームラジオ LEDライト内蔵 - aiwa(アイワ)ポータブルホームラジオ LEDライト内蔵 - aiwa(アイワ)ポータブルホームラジオ LEDライト内蔵 - aiwa(アイワ)ポータブルホームラジオ LEDライト内蔵 - aiwa(アイワ)ポータブルホームラジオ LEDライト内蔵 - aiwa(アイワ)ポータブルホームラジオ LEDライト内蔵 - aiwa(アイワ)

AM/FMラジオに特化した据え置き型ラジオ
停電時や防災を見据えたLEDライト内蔵
消し忘れを防ぐLED電源ランプ付き
受信感度を高める伸縮回転式ロッドアンテナ
災害時にも役立つ単二乾電池×3本で長時間再生
大きな目盛り、ダイヤルでチューニングが合わせやすい
直径9cmのスピーカーで音声がはっきり聴こえる

用途ポータブルホームラジオ AM FM LEDライト内蔵 乾電池 簡単 防災グッズ付属品取扱説明書(保証書付)、電源コードブラック質量(g)約606(電池除く)電源単二乾電池×3本(4.5V別売り)周波数(kHz)AM受信:530~1600連続使用時間(時間)AM/約120、FM/約114(スピーカー使用で音量中程度の場合)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×5.7×16.8周波数(MHz)FM受信:76~108内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19266427GAA4-PHR0002
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする