ズボンプレッサー

ズボンプレッサー - 東芝

簡単セットで折り目キッチリ!プレス熱で除菌もできる!

シルバー定格100V-280W(50Hz/60Hz共用)温度(℃)かけ面:約75コード長さ(m)1.9本体質量(kg)約8.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約485×405×1050寸法(cm)約85時間プレス:約15分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19270749HIP-T36-S
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする