東芝
ズボンプレッサー
簡単セットで折り目キッチリ!プレス熱で除菌もできる!
消臭繊維をプレス部に内蔵。プレスと同時にスッキリ消臭。
色
ブラック
定格
100V-288W(50Hz/60Hz共用)
温度(℃)
かけ面:約75
コード長さ(m)
1.9
キャスター
ロック付キャスター
本体質量(kg)
約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約485×515×1065
寸法(cm)
約85
時間
プレス:約15分
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19270740
HIP-T56-K
オープン
¥
23,980
¥26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください