高圧ターボドライバ

高圧ターボドライバ - MAX(マックス)[事務用品・工具]高圧ターボドライバ - MAX(マックス)[事務用品・工具]

ねじ締め深さのばらつきを抑え、さらに使いやすく、さらにスピーディになったねじ打機「ターボドライバエース」です。
従来機と比較して、ねじ締めスピードを約25%短縮するとともに、より安定したねじ締め深さを実現しました。
2種類の打ち方と強弱を組み合わせた4つのモードを使い分けることで、様々なアプリケーションや使用者の好みに対応できます。
打ち込み部やエアモータを経由しないクリーンエア回路のエアダスタ機構を搭載しました。
作業効率をアップするドア一体型マガジン採用で、ねじの装填、取り外しが楽に行えます。
重心バランスを最適化し、壁、天井でも疲れにくいボディ設計を実現しました。

用途石膏ボードへのビス締め作業。仕様木下地・鋼板下地兼用付属品保護メガネ・ビットB41G6・ビット交換工具・油さし・キャリングケース材質アルミ・鉄・樹脂質量(kg)1.9安全装置メカニカル方式・トリガロック使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.8~2.3[約18~23]使用ホースマックススーパーエアホース内径6mm・長さ30m以内使用ねじ25~41mm内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19271160HV-R41G6(D)-G
104,000
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
19271169HV-R41G6(D)-R
104,000
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする