曜日別特売
HV-R41G6(D)-R 高圧ターボドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具] 19271169

高圧ターボドライバ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
19271169
品番
HV-R41G6(D)-R
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

ねじ締め深さのばらつきを抑え、さらに使いやすく、さらにスピーディになったねじ打機「ターボドライバエース」です。
従来機と比較して、ねじ締めスピードを約25%短縮するとともに、より安定したねじ締め深さを実現しました。
2種類の打ち方と強弱を組み合わせた4つのモードを使い分けることで、様々なアプリケーションや使用者の好みに対応できます。
打ち込み部やエアモータを経由しないクリーンエア回路のエアダスタ機構を搭載しました。
作業効率をアップするドア一体型マガジン採用で、ねじの装填、取り外しが楽に行えます。
重心バランスを最適化し、壁、天井でも疲れにくいボディ設計を実現しました。

用途
石膏ボードへのビス締め作業。
付属品
保護メガネ・ビットB41G6・ビット交換工具・油さし・キャリングケース
仕様
木下地・鋼板下地兼用
材質
アルミ・鉄・樹脂
質量(kg)
1.9
安全装置
メカニカル方式・トリガロック
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
1.8~2.3[約18~23]
使用ホース
マックススーパーエアホース内径6mm・長さ30m以内
使用ねじ
25~41mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする