曜日別特売

データ用DVD-R

データ用DVD-R - Verbatim

8.5GBの大容量!
用途:データ用
規格:DVD-R DL
書き込み速度:2-8倍速
レーベル面:インクジェットプリンタ対応

対応2~8倍速レーベルプリントインクジェットプリンター対応入数10グリーン購入法適合ケーススピンドル容量(GB)8.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19271081DHR85HP10SD1
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする