曜日別特売

収納システム 木目木棚セット

収納システム 木目木棚セット - K9(駒谷)

ベーシックパーツで明るい木目ウッドオーク色の棚板のセット品です。

内容量1セット
全11種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19270907TS6030M3B600木目(ウッドオーク色)300
10,600
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
19270916TS7530M3B750木目(ウッドオーク色)300
11,600
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
19270925TS9030M3B900木目(ウッドオーク色)300
12,800
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
19270941TS4540M3B450木目棚板400
11,000
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
19270950TS6040M3B600木目棚板400
12,400
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
19270959TS7540M3B750木目棚板400
14,400
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
19270968TS9040M3B900木目棚板400
16,400
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
19270977TS4560M3B450木目棚板600
18,700
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
19270986TS6060M3B600木目棚板600
21,700
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
19270995TS7560M3B750木目棚板600
23,200
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
19271011TS9060M3B900木目棚板600
24,400
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする