K9(駒谷)
収納システム 木目木棚セット
生活空間に自然に溶け込む"魅せる収納"が実現できます。
店舗内装にもぴったり。
どんな空間にも馴染みやすい明るい木目のウッドオーク色です。
用途
収納システムFitrack EFFのベーシックパーツです。
基本パーツのFKスリットにセットするだけで棚板の完成です。
材質
パーティクルボード/低圧メラミン化粧板貼り
幅(mm)
450
色
木目(ウッドオーク色)
奥行(mm)
300
耐荷重(kg)
35/枚
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19270898
TS4530M3B
¥
9,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください