曜日別特売

収納システム ブラック木棚+パイプセット

収納システム ブラック木棚+パイプセット - K9(駒谷)

生活空間に自然に溶け込む"魅せる収納"が実現できます。
店舗内装にもぴったり。
木目の棚板はどんな空間にも馴染みやすい明るい木目のウッドオーク色です。
ハンガーなどが掛けることができるパイプは落ち着いた黒色です。

用途
収納システムFitrack EFFのベーシックパーツです。
基本パーツのFKスリットにセットするだけでパイプ付き棚板の完成です。
材質木棚:パーティクルボード/低圧メラミン化粧板貼り、パイプ:ステンレス巻パイプ木棚:木目(ウッドオーク色)/パイプ:ブラック奥行(mm)300耐荷重(kg)35/枚(木棚とパイプの合算)パイプ径(Φmm)25(1本)内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19270819TP4530M3B450
11,600
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
19270828TP6030M3B600
12,800
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
19270837TP7530M3B750
14,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
19270846TP9030M3B900
15,400
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする