馬場健商店
ラテックス EXCELTEX-HA カーペット用滑り止め剤
ロールカーペット施工時のアンダーレイの滑り止め剤。
用途
ロールカーペット施工
質量(kg)
15
番号
BLTX15N
塗布面積(m
2
)
1000
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶
注意
※所定の用途以外には使用しないでください。
※容器を密閉し、直射日光を避けて5~30℃で保管してください。
※河川等の環境中に、投棄及び漏出させないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19271379
-
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください