ワイヤレススマホ充電クロック

ワイヤレススマホ充電クロック - 太知ホールディングスワイヤレススマホ充電クロック - 太知ホールディングスワイヤレススマホ充電クロック - 太知ホールディングスワイヤレススマホ充電クロック - 太知ホールディングスワイヤレススマホ充電クロック - 太知ホールディングスワイヤレススマホ充電クロック - 太知ホールディングス

スマホ充電、寝る前にポンっと置くだけ!ワイヤレススマホ充電クロック。
時刻表示:「24時間」・「12時間」の2通りから選択。大きい文字表示で見やすい。
アラーム機能。
スヌーズ機能:アラーム音停止後、約9分後に再度アラームを鳴らす。
仮眠タイマー機能:少し休みたいときに最適(5分10分15分30分60分経過でアラームを鳴らす)。
表示部の明るさ:ON(明・暗)とOFFの3段階。
スマホのワイヤレス充電可能:充電ケーブルがなく、ベッド周りもスッキリ(5WのQi規格充電に対応したスマホに限る)。

付属品ACアダプター(USB-Cプラグ)、取り扱い説明書(保証書付き)質量(g)160出力【ワイヤレス充電】5V電源DC5V(ACアダプター)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50.5×150×139電池【バックアップ用】DC3V(単4形乾電池×2本)入力端子USB Type‐C内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19272271CR-200
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする